Caixa de sistema 4-1

N.º do artigo: 630310 4-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 558 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 492 mm
Dimensões exteriores, largura 247 mm
Dimensões exteriores, altura 66 mm
Dimensões interiores, comprimento 485 mm
Dimensões interiores, largura 230 mm
Dimensões interiores, altura 54 mm
Tipo de produto Caja modular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630310 4-1
EAN/GTIN 4045197681638
Número do fabricante 630310 4-1

Descrição

Idóneo para:

Conjuntos até cat. 49 n.º 630013, 630023, 634800, 637713, 637813, 637913, 638013, 638025, 639063, 680150.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta