{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 348 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 170 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 45 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 342 mm | |
Dimensões interiores, largura | 159 mm | |
Dimensões interiores, altura | 36 mm | |
Tipo de produto | Caja modular |
Número do artigo | 630310 3-2 | |
EAN/GTIN | 4045197721006 | |
Número do fabricante | 630310 3-2 |