{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 967 L TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX10 | |
Comprimento do braço | 86 × 17 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Modelo da haste | acodadas | |
Superfície | manganeso-fosfatado | |
Cabeça esférica no braço comprido | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 624940 TX10 | |
EAN/GTIN | 4013288104854 | |
Número do fabricante | 05024162001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave Allen para Torx® com função de retenção TX10
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
4,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
648 peças em stock
3,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 024 peças em stock
2,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Modelo da haste | acodadas | acodadas | angular |
Cabeça esférica no braço comprido | no | no | não |
Superfície | manganeso-fosfatado | galvanizado | fosfatado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Comprimento do braço | 86 × 17 mm | 121 × 23 mm | 51×17 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |