{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 967 L TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX20 | |
Comprimento do braço | 96 × 19 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Modelo da haste | acodadas | |
Superfície | manganeso-fosfatado | |
Cabeça esférica no braço comprido | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 624940 TX20 | |
EAN/GTIN | 4013288104878 | |
Número do fabricante | 05024164001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave Allen para Torx® com função de retenção TX20
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
4,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
751 peças em stock
4,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 378 peças em stock
2,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Modelo da haste | acodadas | acodadas | angular |
Cabeça esférica no braço comprido | no | no | não |
Superfície | manganeso-fosfatado | galvanizado | fosfatado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |