{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 967 L TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX9 | |
Comprimento do braço | 80 × 16 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Modelo da haste | acodadas | |
Superfície | manganeso-fosfatado | |
Cabeça esférica no braço comprido | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 624940 TX9 | |
EAN/GTIN | 4013288104922 | |
Número do fabricante | 05024161001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave Allen para Torx® com função de retenção TX9
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
4,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
377 peças em stock
3,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 901 peças em stock
2,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Modelo da haste | acodadas | acodadas | acodadas | angular |
Cabeça esférica no braço comprido | no | sí | no | não |
Superfície | manganeso-fosfatado | cromado | galvanizado | fosfatado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Comprimento do braço | 80 × 16 mm | 64 × 16 mm | 111 × 21 mm | 48×16 mm |
Perfil Torx® | TX9 | TX9 | TX9 | TX9 |