{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 967 L TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX27 | |
Comprimento do braço | 112 × 22 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Modelo da haste | acodadas | |
Superfície | manganeso-fosfatado | |
Cabeça esférica no braço comprido | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 624940 TX27 | |
EAN/GTIN | 4013288104892 | |
Número do fabricante | 05024166001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave Allen para Torx® com função de retenção TX27
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
4,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
4,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
4,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Modelo da haste | acodadas | acodadas | acodadas |
Cabeça esférica no braço comprido | no | sí | no |
Superfície | manganeso-fosfatado | cromado | galvanizado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Perfil Torx® | TX27 | TX27 | TX27 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |