Chave Allen para Torx® fosfatado TX10

N.º do artigo: 624853 TX10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 015 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX10
Comprimento do braço 51×17 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Material Aço cromo-vanádio
Modelo da haste angular
Superfície fosfatado
Cabeça esférica no braço comprido não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 624853 TX10
EAN/GTIN 4067263723363
Número do fabricante 624853 TX10

Descrição

Ejecución:

Eixo angular; totalmente endurecido (resistente).

Material:

Aço cromo-vanádio, fosfatado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave Allen para Torx® fosfatado TX10

Chave Allen para Torx® fosfatado TX10

sob pedido
Em stock
25 015 peças em stock
2,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
3,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
621 peças em stock
3,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Modelo da haste angular acodadas acodadas
Cabeça esférica no braço comprido não no
Superfície fosfatado cromado galvanizado
Material Aço cromo-vanádio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 51×17 mm 73 × 17 mm 121 × 23 mm
Perfil Torx® TX10 TX10 TX10
Tipo de produto Chave de parafusos Destornilladores Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta