{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 34 mm | |
Comprimento da chave L | 460 mm | |
altura máxima da boca h1 | 13 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 18 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
AS-Drive do lado do anel | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614200 34 | |
EAN/GTIN | 4018754019397 | |
Número do fabricante | 40103434 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão comprida 34
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
49,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
562 peças em stock
35,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado por estampagem |
altura máxima da boca h1 | 13 mm | 13 mm |
Comprimento da chave L | 460 mm | 460 mm |
Tamanho da chave | 34 mm | 34 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Chrome-Alloy-Steel |
altura máxima do anel h2 máx. | 18 mm | 18 mm |