{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 8 mm | |
Comprimento da chave L | 145 mm | |
altura máxima da boca h1 | 5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 7 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
AS-Drive do lado do anel | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo |
614200 8
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4018754019168
Copiar |
|
Número do fabricante |
40100808
Copiar |
|
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |