{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Comprimento da chave L | 195 mm | |
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
AS-Drive do lado do anel | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614200 13 | |
EAN/GTIN | 4018754019212 | |
Número do fabricante | 40101313 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão comprida 13
sob pedido
Em stock
410 peças em stock
10,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 587 peças em stock
4,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
468 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
942 peças em stock
7,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-molibdénio | Chrome-Alloy-Steel |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |