{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 22 mm | |
Comprimento da chave L | 300 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 14,2 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
AS-Drive do lado do anel | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614200 22 | |
EAN/GTIN | 4018754019304 | |
Número do fabricante | 40102222 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão comprida 22
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
19,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
420 peças em stock
9,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
281 peças em stock
14,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Tamanho da chave | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Aço cromo-vanádio | Chrome-Alloy-Steel |
altura máxima do anel h2 máx. | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |