{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Comprimento da chave L | 240 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
AS-Drive do lado do anel | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614200 17 | |
EAN/GTIN | 4018754019250 | |
Número do fabricante | 40101717 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 17
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
14,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
899 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
704 peças em stock
9,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
816 peças em stock
9,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 240 mm | 254 mm | 310 mm | 240 mm |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Chave de parafusos | Llave |