{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 8 mm | |
Tamanho da chave 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 136 mm | |
largura máxima da boca b1 | 20 mm | |
largura máxima da boca b2 | 22 mm | |
altura máxima da boca h | 4 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | cromadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 610950 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197159205 | |
Número do fabricante | 610950 8X9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de duas bocas 8X9
sob pedido
Em stock
1 186 peças em stock
2,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 396 peças em stock
1,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 190 peças em stock
1,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 177 peças em stock
3,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 136 mm | 136 mm | 110 mm | 140 mm |
Tamanho da chave 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tamanho da chave 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |