Conjunto de lâminas de serra de sabre, Designação: 650R

N.º do artigo: 588735 650R
Definir preço 2 Peça (6,85 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
147 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • otimizado para material: Aço
  • Espessura da chapa (chapa perfurada): 3-8
  • Perfil de metal (aberto): < 100
  • Tipo de corte: corte direito fino

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da folha de serra BiM
Divisão dos dentes 1,8 + 2,5 mm
Comprimento da folha 150 mm
Designação 650R
Adequabilidade _650R
otimizado para material Aço
Espessura da chapa (chapa perfurada) 3-8 mm
Perfil de metal (aberto) < 100 mm
Tipo de corte corte direito fino
Número de folhas 2
Tipo de produto Folha de serra de sabre

Números de identificação e classificações

Número do artigo 588735 650R
EAN/GTIN 082472205923
Número do fabricante 20592650R
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrição

Material fornecido:

2 peças

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta