{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 1,8 mm | |
Comprimento da folha | 150 mm | |
otimizado para material | Acero | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 3-8 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 100 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588735 614R | |
EAN/GTIN | 082472205640 | |
Número do fabricante | 20564614R |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de lâminas de serra de sabre 614R
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 326 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
743 peças em stock
|
|
otimizado para material | Acero | Acero | Acero |
Material da folha de serra | BiM | BiM | BiM |
Tipo de corte | Corte recto fino | Corte recto fino | Corte recto fino |
Divisão dos dentes | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 3-8 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Perfil de metal (aberto) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable |