{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 1,8 mm | |
Comprimento da folha | 300 mm | |
Designação | 12114G | |
Adequabilidade | _12114G | |
otimizado para material | INOX | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 3-8 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 175 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte con ángulo exacto | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588735 12114G | |
EAN/GTIN | 082472211016 | |
Número do fabricante | 2110112114GR |