{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 1,4 mm | |
Comprimento da folha | 150 mm | |
Designação | 6118G | |
Adequabilidade | _6118G | |
otimizado para material | INOX | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 1,5-4 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 100 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte con ángulo exacto | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588735 6118G | |
EAN/GTIN | 082472210958 | |
Número do fabricante | 210956118GR |