{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 2,5 mm | |
Comprimento da folha | 200 mm | |
Designação | 810G | |
Adequabilidade | _810G | |
otimizado para material | INOX | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 4-12 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 150 mm | |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588735 810G | |
EAN/GTIN | 082472210651 | |
Número do fabricante | 21065810GR |