{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 250 mm | |
Largura da escova | 25 mm | |
⌀ do furo d1 | 50,8 mm | |
⌀ do furo perfurável até | 80 mm | |
⌀ do anel redutor | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 50 mm | |
n.º máximo de rotações | 3.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 570100 250X30 | |
EAN/GTIN | 4017359079966 | |
Número do fabricante | 376162 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escovas circulares de arame Fio de aço 0,30 / 0,35 mm 250X30
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
49,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
377 peças em stock
30,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 50 mm | 50 mm |
⌀ do furo perfurável até | 80 mm | 80 mm |
⌀ da escova D1 | 250 mm | 250 mm |
Largura da escova | 25 mm | 25 mm |
n.º máximo de rotações | 3.600 r.p.m. | 3.600 r.p.m. |
⌀ do anel redutor | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm |
⌀ do furo d1 | 50,8 mm | 50,8 mm |