{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 200 mm | |
Largura da escova | 29 mm | |
⌀ do furo d1 | 50 mm | |
⌀ do anel redutor | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 48 mm | |
n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 570100 200X38 | |
EAN/GTIN | 4017359037157 | |
Número do fabricante | 365173 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escovas circulares de arame Fio de aço 0,30 / 0,35 mm 200X38
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
40,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
61,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 48 mm | 48 mm |
⌀ da escova D1 | 200 mm | 200 mm |
Largura da escova | 29 mm | 29 mm |
n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | 6.000 r.p.m. |
⌀ do anel redutor | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Tipo de produto | Cepillo circular | Escova circular |
⌀ do furo d1 | 50 mm | 50,8 mm |