{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 300 mm | |
Largura da escova | 26 mm | |
⌀ do furo d1 | 50,8 mm | |
⌀ do furo perfurável até | 100 mm | |
⌀ do anel redutor | 30 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 60 mm | |
n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 570100 300X35 | |
EAN/GTIN | 4017359005453 | |
Número do fabricante | 387162 |