{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 125 mm | |
Largura da escova | 20 mm | |
⌀ do furo d1 | 40 mm | |
⌀ do anel redutor | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 27 mm | |
n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 570100 125X23 | |
EAN/GTIN | 4017359004616 | |
Número do fabricante | 334162 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escovas circulares de arame Fio de aço 0,30 / 0,35 mm 125X23
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
18,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
478 peças em stock
11,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 27 mm | 27 mm |
⌀ da escova D1 | 125 mm | 125 mm |
Largura da escova | 20 mm | 20 mm |
n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | 6.000 r.p.m. |
⌀ do anel redutor | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Tipo de produto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ do furo d1 | 40 mm | 40 mm |