{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 200 mm | |
Largura da escova | 29 mm | |
⌀ do furo d1 | 50,8 mm | |
⌀ do anel redutor | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 48 mm | |
n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 570220 200X38 | |
EAN/GTIN | 4067263906513 | |
Número do fabricante | 570220 200X38 |