Escovas circulares de arame Fio de aço 0,30 mm 250X30

N.º do artigo: 570120 250X30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
358 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da guarnição L1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da escova D1 250 mm
Largura da escova 25 mm
⌀ do furo d1 50,8 mm
⌀ do furo perfurável até 80 mm
⌀ do anel redutor 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Comprimento da guarnição H1 50 mm
n.º máximo de rotações 3.600 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 570120 250X30
EAN/GTIN 4067263723790
Número do fabricante 570120 250X30

Descrição

Versão:

Fio ondulado montado firmemente sob pressão no corpo de aço. Alta densidade de filamento, alta precisão de concentricidade e resistência ao desgaste. Pode adaptar-se a diferentes orifícios de suporte através de anéis redutores substituíveis (incluídos no volume de fornecimento).
Orifício com ranhura de chaveta dupla.

Vantagem:

Uso em blocos de lixamento e polimento ou máquinas com eixo flexível.
Para desbaste, limpeza, remoção de ferrugem, desincrustação, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta