Escovas circulares de arame Fio de aço 0,30 mm 100X20

N.º do artigo: 570120 100X20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 328 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da guarnição L1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da escova D1 100 mm
Largura da escova 19 mm
⌀ do furo d1 30 mm
⌀ do anel redutor 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Espessura das cerdas 0,3 mm
Comprimento da guarnição H1 23 mm
n.º máximo de rotações 8.000 r.p.m.
Tipo de produto Escova circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 570120 100X20
EAN/GTIN 4067263723776
Número do fabricante 570120 100X20

Descrição

Ejecución:

Fio ondulado montado firmemente sob pressão no corpo de aço. Alta densidade de filamento, alta precisão de concentricidade e resistência ao desgaste. Pode adaptar-se a diferentes orifícios de suporte através de anéis redutores substituíveis (incluídos no volume de fornecimento).

Aplicación:

Uso em blocos de lixamento e polimento ou máquinas com eixo flexível.
Para desbaste, limpeza, remoção de ferrugem, desincrustação, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta