{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | AS0613 | |
Descrição da forma | Cilindro com dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 6,3 mm | |
Comprimento da cabeça | 12,7 mm | |
Comprimento total | 45 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 546910 AS0613 | |
EAN/GTIN | 4045197724205 | |
Número do fabricante | 546910 AS0613 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa pequena Z7 − médio, com dentes cruzados AS0613
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
12,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
14,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
14,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
16,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Comprimento total | 45 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ da cabeça | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Abreviatura do dentado | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE |
Grau de finura do dentado | médio | fino | médio | muito fino |
⌀ da haste | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Comprimento da cabeça | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |