{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | C0613 | |
Descrição da forma | Forma cilíndrica redonda | |
⌀ da cabeça | 6,3 mm | |
Comprimento da cabeça | 12,7 mm | |
Comprimento total | 44 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 546910 C0613 | |
EAN/GTIN | 4045197724229 | |
Número do fabricante | 546910 C0613 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa pequena Z7 − médio, com dentes cruzados C0613
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
12,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
15,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
787 peças em stock
15,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Forma cilíndrica redonda | Forma cilíndrica redonda | Forma cilíndrica redonda |
⌀ da cabeça | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm |
Abreviatura do dentado | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ da haste | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Série | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z7 |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Comprimento da cabeça | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm |