{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | M0613 | |
Descrição da forma | Cone pontiagudo | |
⌀ da cabeça | 6,8 mm | |
Comprimento da cabeça | 17 mm | |
Comprimento total | 49 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 546910 M0613 | |
EAN/GTIN | 4045197724359 | |
Número do fabricante | 546910 M0613 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa pequena Z7 − médio, com dentes cruzados M0613
sob pedido
Em stock
454 peças em stock
11,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 138 peças em stock
14,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 074 peças em stock
14,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma | M0613 | M0613 | M0613 |
Descrição da forma | Cone pontiagudo | Cone pontiagudo | Cone pontiagudo |
Comprimento total | 49 mm | 43 mm | 43 mm |
Abreviatura do dentado | Z7 | Z5 | Z7 |
Grau de finura do dentado | médio | fino | médio |
⌀ da haste | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Comprimento da cabeça | 17 mm | 13 mm | 13 mm |