{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | H0613 | |
Descrição da forma | Llama | |
⌀ da cabeça | 6 mm | |
Comprimento da cabeça | 13 mm | |
Comprimento total | 43 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 546910 H0613 | |
EAN/GTIN | 4045197724335 | |
Número do fabricante | 546910 H0613 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa pequena Z7 − médio, com dentes cruzados H0613
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
15,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
258 peças em stock
18,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 158 peças em stock
18,54 €
12,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma | H0613 | H0613 | H0613 |
Comprimento total | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Grau de finura do dentado | medio | fino | medio |
⌀ da haste | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Série | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z7 |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 13 mm | 13 mm | 13 mm |