{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | AS0613 | |
Descrição da forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 6 mm | |
Comprimento da cabeça | 13 mm | |
Comprimento total | 43 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 546900 AS0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156730 | |
Número do fabricante | 546900 AS0613 |