Fresa rotativa pequena Z7 − médio, com dentes cruzados N0307

N.º do artigo: 546900 N0307
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
110 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado Z7
Abreviatura do dentado Z7
Tipo de dentado con dentado cruzado
Grau de finura do dentado medio
Óleo de corte HM
Forma N0307
Descrição da forma Ángulo
⌀ da cabeça 3 mm
Comprimento da cabeça 7 mm
Comprimento total 40 mm
⌀ da haste 3 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 546900 N0307
EAN/GTIN 4045197156921
Número do fabricante 546900 N0307

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrição

Versão:

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Pequenas fresas rotativas MD com ⌀ da haste de 3 mm.

Vantagem:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta