{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z4 | |
Abreviatura do dentado | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | MD TiAlN | |
Revestimento | TiAlN | |
Forma | G1630 | |
Descrição da forma | Arco de punta | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 30 mm | |
Comprimento total | 70 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540560 G1630 | |
EAN/GTIN | 4027497279081 | |
Número do fabricante | A50041630604TA081 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados G1630
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
93,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
45,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
60,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
72,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco en punta | Arco en punta |
Comprimento total | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ da cabeça | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Grau de finura do dentado | fino | medio | medio | medio |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | con dentado cruzado | Dentado desigual | Dentado desigual |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Comprimento da cabeça | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |