{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z4 | |
Abreviatura do dentado | Z4 | |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | HM TiAlN | |
Revestimento | TiAlN | |
Forma | D1009 | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 10 mm | |
Comprimento da cabeça | 9 mm | |
Comprimento total | 49 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540560 D1009 | |
EAN/GTIN | 4027497279036 | |
Número do fabricante | A50031009604TA081 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados D1009
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
38,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
30,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Descrição da forma | Esfera | Esfera |
Comprimento total | 49 mm | 49 mm |
Grau de finura do dentado | fino | médio |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Comprimento da cabeça | 9 mm | 9 mm |