Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados M1225

N.º do artigo: 540560 M1225
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
113 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado Z4
Abreviatura do dentado Z4
Tipo de dentado de dentes cruzados
Grau de finura do dentado fino
Óleo de corte HM TiAlN
Revestimento TiAlN
Forma M1225
Descrição da forma Cone pontiagudo
⌀ da cabeça 12 mm
Comprimento da cabeça 25 mm
Comprimento total 65 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 540560 M1225
EAN/GTIN 4027497279111
Número do fabricante A50051225604TA081

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Descrição

Ejecución:

⌀ da haste 6 mm.
Fresas rotativas LUKAS fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Revestimento TiAlN adicional para vida útil prolongada e resistência ao calor.
Para cargas térmicas e mecânicas elevadas (Heavy-Duty).
Forma cónica pontiaguda (SKM).

Aplicación:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados M1225

Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados M1225

sob pedido
Em stock
113 peças em stock
66,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
53,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
42,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
50,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Descrição da forma Cone pontiagudo Cone pontiagudo Cone pontiagudo Cone pontiagudo Cone pontiagudo
Comprimento total 65 mm 70 mm 65 mm 65 mm 65 mm
⌀ da cabeça 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Grau de finura do dentado fino médio muito fino médio médio
⌀ da haste 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Série Dentado Z4 Dentado Z7 Dentado Z FINE GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Tipo de produto Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta