Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados F1020

N.º do artigo: 540560 F1020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado Z4
Abreviatura do dentado Z4
Tipo de dentado de dentes cruzados
Grau de finura do dentado fino
Óleo de corte HM TiAlN
Revestimento TiAlN
Forma F1020
Descrição da forma Arco redondo
⌀ da cabeça 10 mm
Comprimento da cabeça 20 mm
Comprimento total 60 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 540560 F1020
EAN/GTIN 4027497455935
Número do fabricante A50101020604TA081

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Descrição

Ejecución:

⌀ da haste 6 mm.
Fresas rotativas LUKAS fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Revestimento TiAlN adicional para vida útil prolongada e resistência ao calor.
Para cargas térmicas e mecânicas elevadas (Heavy-Duty).
Forma bico arredondado (RBF).

Aplicación:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados F1020

Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados F1020

sob pedido
Em stock
55 peças em stock
58,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
45,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiAlN
⌀ da cabeça 10 mm 10 mm
Óleo de corte HM TiAlN HM TiAlN
Tipo de dentado de dentes cruzados Dentado desigual
⌀ da haste 6 mm 6 mm
Série Dentado Z4 GARANT Master Uni
Tipo de produto Fresa rotativa Fresa rotativa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta