{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 5.000 | |
Precisão de base | 0,6 % | |
Método de medição | RMS | |
Função de memória | HOLD | |
Tensão alternada CA | 0,1 mV − 600 V | |
Tensão contínua CC | 0,1 mV − 600 V | |
Resistência | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacidade | 10 pF − 100 µF | |
Frequência | 1 mHz − 5 MHz | |
Categoria de sobretensão | CAT III 300 V; CAT II 600 V | |
Material da caixa | Plástico | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 LR44 | |
Tipo de produto | Multímetro |
Número do artigo | 473300 MMP3 | |
EAN/GTIN | 4014650440846 | |
Número do fabricante | 044084 |