{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 6.000 | |
Precisão de base | 0,5 % | |
Designação do fabricante | MM10-PV | |
Interface | Interface Bluetooth; Interface USB | |
Verificação da continuidade | sim | |
Verificação do díodo | sim | |
Sensor de volts (sem contacto) | sim | |
Método de medição | TRUE RMS | |
Função de memória | HOLD, MAX / MIN | |
Tensão alternada CA | 0,1 mV − 1500 V | |
Tensão contínua CC | 0,1 mV − 2000 V | |
Corrente alternada CA | 1 mA − 10 A | |
Corrente contínua CC | 1 mA − 10 A | |
Resistência | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacidade | 1 nF − 10 mF | |
Frequência | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Temperatura | -40 °C - 400 °C | |
Categoria de sobretensão | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Material da caixa | Plástico | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081555 LR6 | |
Tipo de produto | Multímetro |
Número do artigo | 473300 MM10-PV | |
EAN/GTIN | 4014651440890 |