{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 6.000 | |
Precisão de base | 0,2 % | |
Verificação da continuidade | sim | |
Verificação do díodo | sim | |
Sensor de volts (sem contacto) | sim | |
Método de medição | TRUE RMS | |
Função de memória | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL | |
Tensão alternada CA | 10 µV − 1000 V | |
Tensão contínua CC | 10 µV − 1000 V | |
Resistência | 0,1 Ω − 60 MΩ | |
Frequência | 10 Hz − 1 kHz | |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Material da caixa | Plástico | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Tipo de produto | Multímetro |
Número do artigo | 473300 MM2-1 | |
EAN/GTIN | 4014651446915 |