{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 6.000 | |
Precisão de base | 0,5 % | |
Verificação da continuidade | sim | |
Verificação do díodo | sim | |
Sensor de volts (sem contacto) | sim | |
Método de medição | TRUE RMS (AC) | |
Função de memória | HOLD; Pmin / Pmax | |
Tensão alternada CA | 0,1 mV − 600 V | |
Tensão contínua CC | 0,1 mV − 600 V | |
Corrente alternada CA | 1 mA − 10 A | |
Corrente contínua CC | 0,1 µA − 10 A | |
Resistência | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacidade | 0,01 nF − 1 mF | |
Frequência | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Temperatura | -40 °C - 400 °C | |
Categoria de sobretensão | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Material da caixa | Plástico | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Tipo de produto | Multímetro |
Número do artigo | 473300 MM5-2 | |
EAN/GTIN | 4014651440715 | |
Número do fabricante | 044071 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multímetro MM5-2
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
201,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
634 peças em stock
73,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Faixa de exibição | 6.000 | 4.000 |
Frequência | 0,01 Hz − 50 kHz | 0,01 Hz − 10 kHz |
Tensão contínua CC | 0,1 mV − 600 V | 0,1 mV − 600 V |
Corrente contínua CC | 0,1 µA − 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Precisão de base | 0,5 % | 1 % |
Capacidade | 0,01 nF − 1 mF | 0,01 nF − 4000 µF |
Método de medição | TRUE RMS (AC) | TRUE RMS (AC) |