{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 2.000 | |
Precisão de base | 0,5 % | |
Verificação da continuidade | sim | |
Verificação do díodo | sim | |
Método de medição | RMS | |
Tensão alternada CA | 100 µV − 750 V | |
Tensão contínua CC | 100 µV − 1000 V | |
Corrente alternada CA | 0,1 µA − 20 A | |
Corrente contínua CC | 0,1 µA − 20 A | |
Resistência | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
Categoria de sobretensão | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Material da caixa | Plástico | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 6LR61 | |
Tipo de produto | Multímetro |
Número do artigo | 473300 MM2 | |
EAN/GTIN | 4014651000520 |