{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 5 m | |
Largura da fita | 25 mm | |
Comprimento da caixa | 67 mm | |
Largura da caixa | 28 mm | |
Altura da caixa | 63 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 462300 5/25 | |
EAN/GTIN | 4975364029058 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fita métrica extra estável 5/25
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
13 224 peças em stock
7,21 €
|
sob pedido
Em stock
14 124 peças em stock
5,89 €
|
sob pedido
Em stock
6 264 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
|
|
Largura da fita | 25 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Altura da caixa | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Comprimento da caixa | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Largura da caixa | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Fita métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Fita métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Fita métrica |