{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 5 m | |
Largura da fita | 19 mm | |
Comprimento da caixa | 74 mm | |
Largura da caixa | 31 mm | |
Altura da caixa | 68 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 462010 5 | |
EAN/GTIN | 4045197207043 | |
Número do fabricante | 462010 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fita métrica 5
sob pedido
Em stock
19 058 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
8 997 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
6 821 peças em stock
|
|
Largura da fita | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Comprimento da fita | 5 m | ||
Altura da caixa | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II |
Comprimento da caixa | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Largura da caixa | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Tipo de produto | Fita métrica | Fita métrica | Fita métrica |