{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 2 m | |
Largura da fita | 13 mm | |
Comprimento da caixa | 65 mm | |
Largura da caixa | 22 mm | |
Altura da caixa | 57 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 462010 2 | |
EAN/GTIN | 4045197377623 | |
Número do fabricante | 462010 2 |