{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG I | |
Comprimento da fita | 5 m | |
Largura da fita | 16 mm | |
Comprimento da caixa | 70 mm | |
Largura da caixa | 30 mm | |
Altura da caixa | 69 mm | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 462070 5 | |
EAN/GTIN | 4062406095628 | |
Número do fabricante | 462070 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fita métrica 5
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
14 134 peças em stock
7,21 €
|
sob pedido
Em stock
15 479 peças em stock
5,89 €
|
sob pedido
Em stock
6 408 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
354 peças em stock
|
|
Largura da fita | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm |
Altura da caixa | 69 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm |
Norma | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II |
Comprimento da caixa | 70 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm |
Largura da caixa | 30 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica |