{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 5 m | |
Largura da fita | 16 mm | |
Comprimento da caixa | 70 mm | |
Largura da caixa | 30 mm | |
Altura da caixa | 69 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 461910 5 | |
EAN/GTIN | 4045197949301 | |
Número do fabricante | 461910 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fita métrica mm/polegadas 5
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
335 peças em stock
|
|
Largura da fita | 16 mm | 16 mm |
Altura da caixa | 69 mm | 69 mm |
Norma | EG II | EG II |
Comprimento da fita | 5 m | 5 m |
Comprimento da caixa | 70 mm | 70 mm |
Largura da caixa | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Fita métrica | Fita métrica |