{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 3 m | |
Largura da fita | 13 mm | |
Comprimento da caixa | 62 mm | |
Largura da caixa | 26 mm | |
Altura da caixa | 59 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 461910 3 | |
EAN/GTIN | 4045197949295 | |
Número do fabricante | 461910 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fita métrica mm/polegadas 3
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
786 peças em stock
|
|
Largura da fita | 13 mm | 13 mm |
Altura da caixa | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II |
Comprimento da fita | 3 m | 3 m |
Comprimento da caixa | 62 mm | 62 mm |
Largura da caixa | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Fita métrica | Fita métrica |