{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 7 m | |
Largura da fita | 25 mm | |
Comprimento da caixa | 77 mm | |
Largura da caixa | 34 mm | |
Altura da caixa | 73 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 462300 7 | |
EAN/GTIN | 4975364029065 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fita métrica extra estável 7
sob pedido
Em stock
276 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
4 812 peças em stock
|
|
Largura da fita | 25 mm | 25 mm |
Altura da caixa | 73 mm | 75 mm |
Norma | EG II | EG II |
Comprimento da caixa | 77 mm | 80 mm |
Largura da caixa | 34 mm | 35 mm |
Tipo de produto | Fita métrica | Cinta métrica |