{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 376625 4 | |
Distância entre furos e | 41,2 mm | |
Distância entre furos f | 43 mm | |
⌀ do furo d | 8,8 mm | |
Altura de fixação H | 45 mm | |
Força de retenção P1 | 2.500 N | |
Força de retenção P2 | 3.500 N | |
altura total | 90 mm | |
comprimento total | 273 mm | |
Parafuso de compressão | M10×90 mm | |
Tipo de produto | Grampo horizontal |
Número do artigo | 376625 4 | |
EAN/GTIN | 4045197229946 | |
Número do fabricante | 376625 4 |