{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 376625 2 | |
Distância entre furos e | 26 mm | |
Distância entre furos f | 25 mm | |
⌀ do furo d | 5,5 mm | |
Altura de fixação H | 24 mm | |
Força de retenção P1 | 1.200 N | |
Força de retenção P2 | 1.400 N | |
altura total | 54 mm | |
comprimento total | 163 mm | |
Parafuso de compressão | M6×40 mm | |
Tipo de produto | Tensores horizontales |
Número do artigo | 376625 2 | |
EAN/GTIN | 4045197229922 | |
Número do fabricante | 376625 2 |