Grampo horizontal com base horizontal 0

N.º do artigo: 376625 0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
140 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 376625 0
Distância entre furos e 11,2 mm
Distância entre furos f 16 mm
⌀ do furo d 4,3 mm
Altura de fixação H 8 mm
Força de retenção P1 230 N
Força de retenção P2 380 N
altura total 17 mm
comprimento total 77 mm
Parafuso de compressão M4×20 mm
Tipo de produto Tensores horizontales

Números de identificação e classificações

Número do artigo 376625 0
EAN/GTIN 4045197229908
Número do fabricante 376625 0

Descrição

Ejecución:

Proteção contra perdas para parafusos de pressão.
Com uma base horizontal para montagem em placas de montagem, etc.

Aplicación:

Para fixação e abertura rápidas ao produzir peças em série ou para instalação em dispositivos de fixação especiais. Adequado para fixação durante a perfuração, mandrilagem, retificação, dobragem, soldadura, montagem, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta